PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tommers bladdiameter | AE7UHX 6ALF8

PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tommers bladdiameter

På lager
Vare: AE7UHX Modell: H26A-CSKryssreferanse: 6ALF8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.750
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft550
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.390
Bearing TypeBall
Blad Dia.26 "
CFM høy7650
VaktmaterialeStål
Høyde33 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde18.5 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg, tak eller gulv med passende tilbehør
Antall kniver3
Driftsforsterker13.4 / 6.8-6.7
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.7 / 8 "
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115 / 208-230
Bredde33 "
Wire Guard ferdigBlå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.17
Skipets høyde (cm)100.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverBlad Dia.CFM høyDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.BreddeHøydePris
PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 tommers veggfeste | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "15 864 NOK
PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 tommers veggfeste | AF3MYA 7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "16 249 NOK
PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 tommers veggfeste | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "18 523 NOK
PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 tommers veggfeste | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "26 015 NOK
PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 tommers veggfeste | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "30 261 NOK
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon 14 Tommers takfeste | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "12 417 NOK
PATTERSON FAN 7J713 Air Cannon 18 Tommers takfeste | AF3MYM 7J713318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "12 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tommers bladdiameter
21 493 NOK / enhet