Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC C50-10SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 konisk skaft | AC2RXR 2MLJ3

PARLEC C50-10SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 konisk skaft

På lager
Vare: AC2RXR Modell: C50-10SA6Kryssreferanse: 2MLJ3
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
8 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubbe Arbor
Dimensjon A6"
Dimensjon B4.62 "
Dimensjon C1.25 "
Dimensjon D0.25 "
Dimensjon E1"
Dimensjon F1.56 "
Total lengde10 "
Shanktaper
SpindelStil 1
taperKAT 50
typenStil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpindelDimensjon ADimensjon BtapertypenDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
PARLEC C40-10SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 40 konisk skaft | AC2RXM 2MLH8 C40-10SA4Stil 14"2.62 "KAT 40Stil 11.25 "0.25 "1"6 715 NOK
PARLEC B40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Bt 40 konisk skaft | AC2RXN 2MLH9 B40-10SA400Stil 24"2.97 "BT 40Stil 20.72 "0.25 "1"5 727 NOK
PARLEC C40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Cat 40 konisk skaft | AC2RXP 2MLJ1 C40-10SA400Stil 24"3.25 "KAT 40Stil 20.72 "0.25 "1"5 702 NOK
PARLEC C50-10SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 50 konisk skaft | AC2RXQ 2MLJ2 C50-10SA4Stil 14"2.62 "KAT 50Stil 11.25 "0.25 "1"7 226 NOK
PARLEC C50-10SA500 Stub Arbor Style 2 Cat 50 konisk skaft | AC2RXT 2MLJ4 C50-10SA500Stil 25"1.7 "KAT 50Stil 20.72 "0.25 "1"6 596 NOK
PARLEC C40-12SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 40 konisk skaft | AC2RXU 2MLJ5 C40-12SA4Stil 14"2.45 "KAT 40Stil 11.25 "0.31 "1.25 "6 153 NOK
PARLEC C40-12SA400 Stub Arbor Style 2 Cat 40 konisk skaft | AC2RXV 2MLJ6 C40-12SA400Stil 24"3.25 "KAT 40Stil 20.72 "0.31 "1.25 "5 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC C50-10SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 konisk skaft
8 166 NOK / enhet