Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VSTI11/2EDCF Blankeplugg, G 1 1/2 A Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQX 39A358

PARKER VSTI11/2EDCF Blankeplugg, G 1 1/2 A Tilkoblingsstørrelse

På lager
Vare: AC7ZQX Modell: VSTI11/2EDCFKryssreferanse: 39A358
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
624NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlankerplugg
Body MaterialKarbonstål med krom-6 fri sinkplettering
TilkoblingsstørrelseG 1 1/2 A.
TilkoblingstypeBSPP
Hex størrelse61 / 64 "
Maks. Driftstrykk2321-9137 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Maks. Press4500 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Rørstørrelse1.5 "
FormBlankplugg for porter
StilHan BSPP-gjenger-ED-tetning
Temp. Område-65 grader til 500 grader F
Tube Utenfor Dia.6-42 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1985
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes i bilindustri, industri, materialhåndtering og kraftproduksjon
    • Cr (VI) -fri overflatebehandling gir korrosjonsbestandighet mot hvit rust i mer enn 500 timer
    • Trykkvurderinger opp til 630 bar
    • Fungerer som plugger for Ermeto DIN høytrykks hydrauliske beslag

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialTilkoblingsstørrelseStilTemp. OmrådeTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
PARKER VSTI10X1EDCF Blankeplugg, M 10x1.0 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 10x1.0Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric13 / 64 "5800 psi73NOK
PARKER VSTI12X1.5EDCF Blankeplugg, M 12x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 12x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric15 / 64 "5800 psi93NOK
PARKER VSTI14X1.5EDCF Blankeplugg, M 14x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 14x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric15 / 64 "5800 psi103NOK
PARKER VSTI16X1.5EDCF Blankeplugg, M 16x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 16x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric19 / 64 "5800 psi111NOK
PARKER VSTI18X1.5EDCF Blankeplugg, M 18x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 18x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric19 / 64 "5800 psi134NOK
PARKER VSTI20X1.5EDCF Blankeplugg, M 20x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 20x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric25 / 64 "5800 psi223NOK
PARKER VSTI26X1.5EDCF Blankeplugg, M 26x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 26x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric31 / 64 "5800 psi290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VSTI11/2EDCF Blankeplugg, G 1 1/2 A Tilkoblingsstørrelse
624NOK / enhet