Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VSTI14X1.5EDCF Blankeplugg, M 14x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQE 39A342

PARKER VSTI14X1.5EDCF Blankeplugg, M 14x1.5 Tilkoblingsstørrelse

På lager
Vare: AC7ZQE Modell: VSTI14X1.5EDCFKryssreferanse: 39A342
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlankerplugg
Body MaterialKarbonstål med krom-6 fri sinkplettering
TilkoblingsstørrelseM 14x1.5
TilkoblingstypeMetric
Hex størrelse15 / 64 "
Maks. Driftstrykk2321-9137 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Maks. Press5800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
RørstørrelseM14 x 1-1 / 2
FormBlankplugg for porter
StilMannlig metrisk tråd-forsegling
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.6-42 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialTilkoblingsstørrelseStilTemp. OmrådeTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
PARKER VSTI10X1EDCF Blankeplugg, M 10x1.0 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 10x1.0Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric13 / 64 "5800 psi73NOK
PARKER VSTI12X1.5EDCF Blankeplugg, M 12x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 12x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric15 / 64 "5800 psi93NOK
PARKER VSTI16X1.5EDCF Blankeplugg, M 16x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 16x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric19 / 64 "5800 psi111NOK
PARKER VSTI18X1.5EDCF Blankeplugg, M 18x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 18x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric19 / 64 "5800 psi134NOK
PARKER VSTI20X1.5EDCF Blankeplugg, M 20x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 20x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric25 / 64 "5800 psi223NOK
PARKER VSTI26X1.5EDCF Blankeplugg, M 26x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 26x1.5Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric31 / 64 "5800 psi290NOK
PARKER VSTI27X2EDCF Blankeplugg, M 27x2.0 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQL 39A348 VSTI27X2EDCFM27 x 2Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringM 27x2.0Mannlig metrisk tråd-forsegling-65 grader til 250 grader FMetric31 / 64 "5800 psi297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VSTI14X1.5EDCF Blankeplugg, M 14x1.5 Tilkoblingsstørrelse
103NOK / enhet