Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS279NTA-10-6 luftbremsekobling, 5/8 tommers utvendig diameter, messing | AA3BDP 11G330

PARKER VS279NTA-10-6 luftbremsekobling, 5/8 tommer utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AA3BDP Modell: VS279NTA-10-6Kryssref.: 11G330
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av luftbrems
Body MaterialMessing
TilkoblingRør x MNPT
Lengde1.43 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150 psi
Form45 graders albue
ErmematerialeMessing
StilRør til rør
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse13 / 16-18 "
Tube Utenfor Dia.5 / 8 "
Tube Size5 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkBody MaterialKompresjonstrådstørrelseMaks. PressMin. DriftstemperaturRørstørrelseTrykkRingmaterialepk. Antall.Pris
PARKER VS68NTA-3-1 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiMessing---40 grader C1 / 16 "150 psi-1158NOK
PARKER VS68NTA-3-2 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1122NOK
PARKER VS68NTA-3-4 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiMessing---40 grader C1 / 4 "150 psi-1175NOK
PARKER VS68NTA-4-2 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-187NOK
PARKER VS68NTA-4-4 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiMessing---40 grader C1 / 4 "150 psi-189NOK
PARKER VS68NTA-4-6 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiMessing---40 grader C3 / 8 "150 psi-1121NOK
PARKER VS68NTA-6-2 luftbremsekobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS279NTA-10-6 luftbremsekobling, 5/8 tommer utvendig diameter, messing
234NOK / enhet