Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER M05445143 Manuell ventil, in-line 1/2 Npt, 4-veis, 215 psi | AC9ATY 3FEG6

PARKER M05445143 Manuell ventil, in-line 1/2 Npt, 4-veis, 215 psi

På lager
Vare: AC9ATY Modell: M05445143Kryssreferanse: 3FEG6
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
15 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / Sperre
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Body MaterialBronse
SenterposisjonStengt
CFM5.2
Volumkoeffisient5.2
TilkoblingPT
Maks. Press215 psi
Total høyde2.5 "
Total lengde10 "
Samlet bredde8"
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-15 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8482200080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 4-veis, 3-posisjonsventil med lukket spoledesign for å minimere trykkluftavfall; egnet for luft- og lavtrykksoljeapplikasjoner
    • En korrosjonsbestandig bronsekropp og spole i rustfritt stål som tåler et temperaturområde på -15 til 200 grader Fahrenheit og et maksimalt trykk på 215 psi

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris
PARKER 422CS023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 198 NOK
PARKER 422CS024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 426 NOK
PARKER 422CR023W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi7 620 NOK
PARKER 422CR024W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-1.3150 psi6 697 NOK
PARKER 521811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 441 NOK
PARKER 522811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 630 NOK
PARKER 529811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Spak / fjærAluminum1 / 4 "32 grader til 175 grader F-0.8150 psi4 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER M05445143 Manuell ventil, in-line 1/2 Npt, 4-veis, 215 psi
15 092 NOK / enhet