Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L129HB-8-6 Albue 90 grader 0.5 x 3/8 tommer messing | AA8PLQ 19H197

PARKER L129HB-8-6 Albue 90 grader 0.5 x 3/8 tommer messing

På lager
Vare: AA8PLQ Modell: L129HB-8-6Kryssreferanse: 19H197
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
496NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Barb Størrelse0.5 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
PARKER L129HB-8-4 Albue 90 grader 0.5 x 1/4 tommer messing | AA8PLP 19H196 L129HB-8-41 / 4 "489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L129HB-8-6 Albue 90 grader 0.5 x 3/8 tommer messing
496NOK / enhet