Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L129HB-8-4 Albue 90 grader 0.5 x 1/4 tommer messing | AA8PLP 19H196

PARKER L129HB-8-4 Albue 90 grader 0.5 x 1/4 tommer messing

På lager
Vare: AA8PLP Modell: L129HB-8-4Kryssreferanse: 19H196
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Barb Størrelse0.5 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
PARKER L129HB-8-6 Albue 90 grader 0.5 x 3/8 tommer messing | AA8PLQ 19H197 L129HB-8-63 / 8 "496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L129HB-8-4 Albue 90 grader 0.5 x 1/4 tommer messing
489NOK / enhet