Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER H6-66M støvbeskyttelseshette 3/4 tommer | AC4XRU 31A918

PARKER H6-66M Støvbeskyttelseshette 3/4 tommer

På lager
Vare: AC4XRU Modell: H6-66MKryssreferanse: 31A918
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvbeskyttelseshette
typen3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode4016991500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
PARKER H1-66M Støvbeskyttelseshette 1/8 In | AC4XRP 31A914 H1-66MStøvbeskyttelseshette1 / 8 "40NOK
PARKER H2-66M støvbeskyttelseshette 1/4 tommer | AC4XRQ 31A915 H2-66MStøvbeskyttelseshette1 / 4 "33NOK
PARKER H3-66M Støvbeskyttelseshette 3/8 In | AC4XRR 31A916 H3-66MStøvbeskyttelseshette3 / 8 "42NOK
PARKER H4-66M Støvbeskyttelseshette 1/2 In | AC4XRT 31A917 H4-66MStøvbeskyttelseshette1 / 2 "44NOK
PARKER H8-66M støvbeskyttelseshette 1 in | AC4XRV 31A919 H8-66MStøvbeskyttelseshette1"118NOK
PARKER H1-65M Støvbeskyttelsesplugg 1/8 In | AC4XRW 31A920 H1-65MStøvbeskyttelsesplugg1 / 8 "42NOK
PARKER H2-65M Støvbeskyttelsesplugg 1/4 In | AC4XRX 31A921 H2-65MStøvbeskyttelsesplugg1 / 4 "35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER H6-66M Støvbeskyttelseshette 3/4 tommer
101NOK / enhet