Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER GSCR-128 Straight Reducer Pfa Compression 3/4in x 1/2in | AB9EDD 2CGE4

PARKER GSCR-128 Straight Reducer Pfa-komprimering 3/4in x 1/2in

På lager
Vare: AB9EDD Modell: GSCR-128Kryssreferanse: 2CGE4
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
1 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett reduksjon
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press150 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER GSCR-42 Straight Reducer Pfa-komprimering 1/4 tomme x 1/8in | AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 029 NOK
PARKER GSCR-64 Straight Reducer Pfa Compression 3/8in x 1/4in | AB9EDA 2CGE1 GSCR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 264 NOK
PARKER GSCR-84 Straight Reducer Pfa-komprimering 1/2 tomme x 1/4in | AB9EDB 2CGE2 GSCR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"1 411 NOK
PARKER GSCR-86 Straight Reducer Pfa-komprimering 1/2 tomme x 3/8in | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"1 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GSCR-128 Straight Reducer Pfa-komprimering 3/4in x 1/2in
1 665 NOK / enhet