PARKER CHC5D2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål | AD8ZWQ 4NVD3

PARKER CHC5D2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål

På lager
Vare: AD8ZWQ Modell: CHC5D2TKryssreferanse: 4NVD3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettfilterfartøy
Kassetter kreves5
FARGEGrå
Diameter7.65 "
Strømningshastighet50 gpm
HodematerialeKarbonstål
Høyde47.41 "
Housing MaterialKarbonstål
Innganger / Utganger2 "PT
Lengde20 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.250 F
typenCartridge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)113.03
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeFARGEDiameterMaks. PressMaks. Temp.BreddeStrømningshastighetHodematerialePris
PARKER B10-3/4SD Filterbeholder, 3/4 Tommer NPT | AC2YNN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--3 011 NOK
PARKER CHC5S2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Grå7.65 "175 psi250 F-25 gpmKarbonstål33 465 NOK
PARKER CHC5T2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Grå7.65 "175 psi250 F-75 gpmKarbonstål34 995 NOK
PARKER CHG5S2T filterhus, 2 tommer NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 rustfritt stål65 594 NOK
PARKER CHG5D2T filterhus, 2 tommer NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 rustfritt stål66 622 NOK
PARKER CHG5T2T filterhus, 2 tommer NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 rustfritt stål68 472 NOK
PARKER FE6-1-2 filterhus, 2 tommers størrelse, karbonstål | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 gpmGrå12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmKarbonstål41 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CHC5D2T filterhus, 2 tommer NPT, karbonstål
36 601 NOK / enhet