Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8104N-1A1-BX Koalescerende forfilter 1/2 NPT 145 CFM | AD7YQL 4HER8

PARKER 8104N-1A1-BX Koalescerende forfilter 1/2" NPT 145 CFM

På lager
Vare: AD7YQL Modell: 8104N-1A1-BXKryssref: 4HER8
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
6 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
Skålmaterialeanodisert aluminium
AvløpstypeAutomatisk
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme145 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Total høyde11.3 "
Samlet bredde3.3 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmePris
PARKER 8104N-1A1-DX Koalesceringsfilter 1/2" NPT 316 cfm | AD7YQM 4HER9 8104N-1A1-DX316 cfm6 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8104N-1A1-BX Koalescerende forfilter 1/2" NPT 145 CFM
6 414 NOK / enhet