Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8104N-1A1-DX Koalesceringsfilter 1/2 NPT 316 cfm | AD7YQM 4HER9

PARKER 8104N-1A1-DX koalescerende filter 1/2" NPT 316 cfm

På lager
Vare: AD7YQM Modell: 8104N-1A1-DXKryssref: 4HER9
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
6 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
Skålmaterialeanodisert aluminium
AvløpstypeAutomatisk
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme316 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Total høyde11.3 "
Samlet bredde3.3 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
StørrelseMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmePris
PARKER 8104N-1A1-BX Koalescerende forfilter 1/2" NPT 145 CFM | AD7YQL 4HER8 8104N-1A1-BX145 cfm6 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8104N-1A1-DX koalescerende filter 1/2" NPT 316 cfm
6 715 NOK / enhet