ICM ICM491 Monitor Line | AD2VMT 3UW94

ICM ICM491 Monitor Line

Vare: AD2VMT Modell: ICM491Kryssreferanse: 3UW94

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningsovervåker
Kontrollvolter18 til 240
Hz50/60
Faseenslig
Temp. Vurdering-40 til 167 F.
TidsforsinkelseAdj. 6 til 600 sek.
typenManuell eller automatisk tilbakestilling
Spenning95 til 270

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9032904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • % Ubalanse i volt (2 til 25, adj.)
    • Forsinkelse (avhør)
    • Monitorer (ubalanse i spenning, høy / lav spenning)
    • INGEN utgang (forsterkere) (5)
    • NC-utgang (forsterkere) (5)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM ICM491 Monitor Line