Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6 TIZ .188-SS rørendeinnsats rustfritt stål CPI-kompresjon 3/8 tommer | AF7GUY 20YZ56

PARKER 6 TIZ .188-SS rørendeinnsats rustfritt stål CPI-kompresjon 3/8 tomme

På lager
Vare: AF7GUY Modell: 6 TIZ .188-SSKryssreferanse: 20YZ56
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeinnsats
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeCPI(TM)-komprimering
Maks. Press6600 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris
PARKER 4 TIZ .170-SS rørendeinnsats rustfritt stål CPI-kompresjon 1/4 tomme | AF7GUA 20YZ34 4 TIZ .170-SS1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "110NOK
PARKER 8 TIZ .375-SS rørendeinnsats rustfritt stål CPI-kompresjon 1/2 tomme | AF7GVK 20YZ67 8 TIZ .375-SS1 / 2 "6700 psi1 / 2 "178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6 TIZ .188-SS rørendeinnsats rustfritt stål CPI-kompresjon 3/8 tomme
111NOK / enhet