PARKER Rørenden innsatser


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingstype: CPI(TM)-komprimering , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
8 TIZ .375-SS
1 / 2 "6700 psi1 / 2 "161NOK
A
4 TIZ .170-SS
1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "99NOK
A
6 TIZ .188-SS
3 / 8 "6600 psi3 / 8 "100NOK

Rørenden innsatser

Parkers rørendeinnsatser gir lekkasjefrie koblinger i rør og rør og beskytter den indre delen mot inntrengning av forurensninger. Disse rustfrie stålinnsatsene gir god motstand mot rust og korrosjon og kan håndtere høye trykk opp til 10300 psi. De er kompatible med Parker CPI (single ferrule) og A-lok (twin ferrule) rørfittings og tilbyr utmerket tetting på både tynne og tunge metallrør. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?