Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 520811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis | AC9ATD 3FEE5

PARKER 520811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis

På lager
Vare: AC9ATD Modell: 520811000Kryssreferanse: 3FEE5
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
3 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / fjær
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Body MaterialAluminum
Volumkoeffisient0.8
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde1.5 "
Total lengde4.25 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område32 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientMaks. PressPris
PARKER 422CT021K Manuell ventilfotpedal 3/8 Npt 4-veis | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Fotpedal / vårAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi7 234 NOK
PARKER 422CS021K Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Spak / fjærAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi5 609 NOK
PARKER 422CS021W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi6 095 NOK
PARKER 422CR021K Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Spak / fjærAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi5 997 NOK
PARKER 422CR021W Manuell ventilspak 3/8 Npt 4-veis | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Spak / SperreAluminum3 / 8 "0 grader til 140 grader F-2.9150 psi6 172 NOK
PARKER 410811000 Manuell ventilvippe 1/8 Npt 4-veis | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Veksle / SpringAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 842 NOK
PARKER 410411000 Manuell ventilknapp retur 1/8 Npt 4-veis | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 175 grader F-0.2150 psi2 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 520811000 Manuell ventilspak 1/4 Npt 4-veis
3 783 NOK / enhet