Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4BLP4-316 rørfitting, 5/16 tommers størrelse, kompresjon med to hylser | AB2ZQN 1PZG5

PARKER 4BLP4-316 rørfitting, 5/16 tommers størrelse, kompresjon med to hylser

På lager
Vare: AB2ZQN Modell: 4BLP4-316Kryssreferanse: 1PZG5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
MonteringstypeKompresjon / Flareless
Hex størrelse9 / 16 "
Materiale316 SS
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307199040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes i ulike raffinerier, kjemiske, kraft-, petrokjemiske og instrumenteringsindustrier for å gi en pålitelig lekkasjefri tilkobling
    • ASME-standard og kompatibel med rør i rustfritt stål 304, 316 eller 316L
    • To-ferrul-konstruksjon for å generere et tett grep rundt røret
    • Designet med en 4: 1 sikkerhetsfaktor

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGrunnleggende materialeBody MaterialMaks. PressRørstørrelseFormStilTemp. OmrådePris
PARKER 4MSC2N-316 kompresjonsfitting, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 rustfritt stål9100 psi1 / 8 "-Rør til hannrør-425 grader til 1200 grader F273NOK
PARKER 4MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7500 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F251NOK
PARKER 4MSC6N-316 rørfitting, 1 tommers størrelse, kompresjon med to hylser | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F376NOK
PARKER 4MSC8N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål6600 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F474NOK
PARKER 6MSC4N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F378NOK
PARKER 6MSC6N-316 kompresjonstilpasning, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi3 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F407NOK
PARKER 6MSC8N-316 kompresjonskobling, kompresjon med to hylser, 3/8 tommers størrelse, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 rustfritt stål7200 psi1 / 2 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4BLP4-316 rørfitting, 5/16 tommers størrelse, kompresjon med to hylser
199NOK / enhet