Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 43F-8-8 Adapter, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXY 1VDV3

PARKER 43F-8-8 adapter, 1/2 tommer utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TXY Modell: 43F-8-8Kryssreferanse: 1VDV3
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
901NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x Lodde
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press450 til 2800 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 43F-10-10 Adapter, 5/8 tommers utvendig diameter, messing | AB3TXV 1VDU9 43F-10-107 / 8-147 / 8 "450 til 2800 psi5 / 8 "101 448 NOK
PARKER 43F-4-4 adapter, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXW 1VDV1 43F-4-47 / 16-207 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "10637NOK
PARKER 43F-6-6 adapter, 3/8 tommers utvendig diameter, messing | AB3TXX 1VDV2 43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 til 2800 psi3 / 8 "10866NOK
PARKER 43F-12-12 Adapter, 3/4 tommers utvendig diameter, messing | AE7BTM 5WRU9 43F-12-121 / 16-141-1/16550 psi3 / 4 "1369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 43F-8-8 adapter, 1/2 tommer utvendig diameter, messing
901NOK /pakke