Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 369PTCR-6-MA12 Composite, 12 mm Pipe Size | CT7KQH 791TN9

PARKER 369PTCR-6-MA12 Kompositt, 12 mm Rørstørrelse

På lager
Vare: CT7KQH Modell: 369PTCR-6-MA12Kryssref: 791TN9
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PARKER 377PTC-4-4 kvinnelig gren-T-skjorte, kompositt, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7EPE 48MA41 377PTC-4-4Kvinnelig gren T-skjorte267NOK
PARKER 164PTC-8 Messing DOT Push-to-Connect Fitting, Messing | CT7ETR 791CG7 164PTC-8Montering257NOK
PARKER 170PTCNS-4-2 Messing DOT Push-to-Connect Fitting, Messing, Push-to-Connect x FNPT | CT7ETT 791CK7 170PTCNS-4-2Montering280NOK
PARKER 170PTCNS-8-8 Messing DOT Push-to-Connect Fitting, Messing, Push-to-Connect x FNPT | CT7ETU 791CL1 170PTCNS-8-8Montering596NOK
PARKER 170PTCNS-8-6 Messing DOT Push-to-Connect Fitting, Messing, Push-to-Connect x FNPT | CT7ETV 791CL0 170PTCNS-8-6Montering526NOK
PARKER 170PTCNS-8-4 Messing DOT Push-to-Connect Fitting, Messing, Push-to-Connect x FNPT | CT7ETW 791CK9 170PTCNS-8-4Montering862NOK
PARKER VS169PTCNS-10-8 Messing DOT Push-to-Connect Fitting, Messing, Push-to-Connect x MNPT | CT7ETX 791CH3 VS169PTCNS-10-8Montering452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 369PTCR-6-MA12 Kompositt, 12 mm Rørstørrelse
326NOK / enhet