Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3 PNBZ-SS-hette rustfritt stål Cpi-kompresjon 3/16 tommer | AF7GTQ 20YZ25

PARKER 3 PNBZ-SS-hette rustfritt stål Cpi-kompresjon 3/16 tommer

På lager
Vare: AF7GTQ Modell: 3 PNBZ-SSKryssreferanse: 20YZ25

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 16 "
TilkoblingstypeCPI(TM)-komprimering
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3 PNBZ-SS-hette rustfritt stål Cpi-kompresjon 3/16 tommer
292NOK / enhet