MARKAR FS201-02-600 Pianohengsel 8 fot Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJU 2YFF4

MARKAR FS201-02-600 Pianohengsel 8 fot lengde 2-1/4 tommers bredde

Vare: AC4BJU Modell: FS201-02-600Kryssref: 2YFF4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 313 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastevurdert klaverhengsel
FARGEGrå
FinishPrime Coat
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad2
Knokelengde1"
Bladtykkelse0.437 "
Lengde8ft.
Lastekapasitet600 lb.
Materiale1012 kaldvalset stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.1 / 4 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde90 Degrees
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.26
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)259.08
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8302106030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFinishHull per bladLengdeMaterialePinnematerialeBevegelsesområdePris
MARKAR FS301-001-630 klaverhengsel 7 føtter Lengde 1-11 / 16 tommer bredde | AC4BGV 2YEX6 FS301-001-6301 11 / 16 "NaturligSatin27ft.Rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees7 653 NOK
RFQ
MARKAR FS302-001-630 klaverhengsel 7 føtter Lengde 1-11 / 16 tommer bredde | AC4BGW 2YEX8 FS302-001-6301 11 / 16 "NaturligSatin27ft.304 rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees8 841 NOK
RFQ
MARKAR FS302-002-630 Pianohengsel 8 fot lengde 1-11/16 tommer bredde | AC4BGX 2YEX9 FS302-002-6301 11 / 16 "NaturligSatin28ft.Rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees9 793 NOK
RFQ
MARKAR FS201-001-600 Klaverhengsel 7 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJT 2YFF3 FS201-001-6002.25 "GråPrime Coat27ft.1012 kaldvalset stålRustfritt stål90 Degrees6 184 NOK
RFQ
MARKAR FS202-001-600 Piano Hengsel Stål Prime Coat | AC4BJV 2YFF5 FS202-001-6002.25 "GråPrime Coat27ft.StålRustfritt stål90 Degrees5 367 NOK
RFQ
MARKAR FS202-002-600 Pianohengsel 8 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJW 2YFF6 FS202-002-6002.25 "GråPrime Coat28ft.1012 kaldvalset stålRustfritt stål90 Degrees6 313 NOK
RFQ
MARKAR FS102-001-628 Klaverhengsel 7 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BKD 2YFG4 FS102-001-6282.25 "NaturligAnodisert klar-7ft.AluminumRustfritt stål PTFE-belagt180 Degrees6 309 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR FS201-02-600 Pianohengsel 8 fot lengde 2-1/4 tommers bredde
6 313 NOK / enhet