MARKAR FS301-001-630 klaverhengsel 7 føtter Lengde 1-11 / 16 tommer bredde | AC4BGV 2YEX6

MARKAR FS301-001-630 Pianohengsel 7 fot lengde 1-11/16 tommers bredde

Vare: AC4BGV Modell: FS301-001-630Kryssreferanse: 2YEX6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 161 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastevurdert klaverhengsel
FARGENaturlig
FinishSatin
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad2
Knokelengde1"
Bladtykkelse0.437 "
Lengde7ft.
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.1 / 4 "
Pinnemateriale304 rustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde90 Degrees
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4485
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)226.57
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8302106030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFinishHull per bladLengdeMaterialePinnematerialeBevegelsesområdePris
MARKAR FS302-001-630 klaverhengsel 7 føtter Lengde 1-11 / 16 tommer bredde | AC4BGW 2YEX8 FS302-001-6301 11 / 16 "NaturligSatin27ft.304 rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees8 272 NOK
RFQ
MARKAR FS302-002-630 Pianohengsel 8 fot lengde 1-11/16 tommer bredde | AC4BGX 2YEX9 FS302-002-6301 11 / 16 "NaturligSatin28ft.Rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees9 793 NOK
RFQ
MARKAR FS201-001-600 Klaverhengsel 7 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJT 2YFF3 FS201-001-6002.25 "GråPrime Coat27ft.1012 kaldvalset stålRustfritt stål90 Degrees5 924 NOK
RFQ
MARKAR FS201-02-600 Pianohengsel 8 fot Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJU 2YFF4 FS201-02-6002.25 "GråPrime Coat28ft.1012 kaldvalset stålRustfritt stål90 Degrees6 313 NOK
RFQ
MARKAR FS202-001-600 Piano Hengsel Stål Prime Coat | AC4BJV 2YFF5 FS202-001-6002.25 "GråPrime Coat27ft.StålRustfritt stål90 Degrees5 142 NOK
RFQ
MARKAR FS202-002-600 Pianohengsel 8 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJW 2YFF6 FS202-002-6002.25 "GråPrime Coat28ft.1012 kaldvalset stålRustfritt stål90 Degrees6 313 NOK
RFQ
MARKAR FS102-001-628 Klaverhengsel 7 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BKD 2YFG4 FS102-001-6282.25 "NaturligAnodisert klar-7ft.AluminumRustfritt stål PTFE-belagt180 Degrees6 061 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR FS301-001-630 Pianohengsel 7 fot lengde 1-11/16 tommers bredde
7 161 NOK / enhet