Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LRD365L Overbelastningsrelé Klasse 20 48 - 65a | AG7FPD 6KYC4

SCHNEIDER ELECTRIC LRD365L Overbelastningsrelé Klasse 20 48 - 65a

På lager
Vare: AG7FPD Modell: LRD365LKryssreferanse: 6KYC4
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
2 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
KodeF til H
Nåværende rekkevidde48.0 til 65.0A
Dybde4.84 "
Høyde2.76 "
Kit kreves for ettermontering Mtg.Nei
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
Separat monteringJa
StarttypeIEC
Reiseklasse20
Spenning600 VAC
Bredde2.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddeDybdeHøydeSensing metodeSpenningBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Overbelastningsrelé klasse 10 80 - 104a | AF9JAH 2MMY1 LRD436580.0 til 104A5.19 "4.29 "Bimetallisk690 VAC2.92 "6 592 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 Overbelastningsrelé klasse 10 95 - 120a | AF9JAJ 2MMY2 LRD436795.0 til 120A5.19 "4.29 "Bimetallisk690 VAC2.92 "6 606 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 Overbelastningsrelé klasse 10 23 - 32a | AG6PMD 3DE26 LRD335323.0 til 32.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "2 084 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Overbelastningsrelé klasse 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0 til 40.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "2 278 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK LRD3357 Overbelastningsrelé klasse 10 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0 til 50.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "2 066 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 Overbelastningsrelé klasse 10 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0 til 65.0A4.76 "4.84 "Termisk690 VAC2.95 "2 064 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 Overbelastningsrelé klasse 10 55 - 70a | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0 til 70.0A4.76 "4.84 "Bimetallisk690 VAC2.95 "2 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD365L Overbelastningsrelé Klasse 20 48 - 65a
2 056 NOK / enhet