Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2MTC2N-B Termoelementkobling Messing A-lok x M 1/8 tommer | AF7GMD 20YX95

PARKER 2MTC2N-B termoelement koble messing A-lok x M 1/ 8 tommer

På lager
Vare: AF7GMD Modell: 2MTC2N-BKryssreferanse: 20YX95
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementkontakt
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press3600 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
PARKER 4MTC2N-316 Termoelement Koble rustfritt stål Alok x M 1/4 x 1/8 tommer | AF7GNT 20ÅÅ32 4MTC2N-316-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi337NOK
PARKER 4-4 FH4BZ-B termoelementkobling Messing Cpi x M 1/4 tomme | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2MTC2N-B termoelement koble messing A-lok x M 1/ 8 tommer
200NOK / enhet