Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4MTC2N-316 Termoelement Koble rustfritt stål Alok x M 1/4 x 1/8 tommer | AF7GNT 20ÅÅ32

PARKER 4MTC2N-316 termoelement koble til rustfritt stål Alok x M 1/4 x 1/8 tommer

På lager
Vare: AF7GNT Modell: 4MTC2N-316Kryssreferanse: 20YY32

Få tak i det April 25, Torsdag
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press10,300 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
PARKER 2MTC2N-B Termoelementkobling Messing A-lok x M 1/8 tommer | AF7GMD 20YX95 2MTC2N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi200NOK
PARKER 4-4 FH4BZ-B termoelementkobling Messing Cpi x M 1/4 tomme | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4MTC2N-316 termoelement koble til rustfritt stål Alok x M 1/4 x 1/8 tommer
337NOK / enhet