Parker 144953000G akkumulatorlade-/målesett brukes til å sjekke, justere, vedlikeholde eller fylle hydrauliske akkumulatorer med nitrogen. Disse målesettene er også ideelle for å teste ladetrykket for å sikre at den fylte gassen er innenfor et trygt område. Den er kompatibel med Parker Greer blære- og stempelakkumulatorer.
Egenskaper:
- Parker 144953000G akkumulatorlade-/målesett overvåker og lader opp akkumulatorer over levetiden.
- Dette Parker-akkumulatorladesettet inkluderer komponenter som en 10 fots slange, en trykkmåler og en kompatibel adapter for tilkobling til akkumulatorer.
- Den kommer i en bærbar veske for sikkerhet og enkel portabilitet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er bruken av en hydraulisk akkumulator?
A. Hydrauliske akkumulatorer lagrer hydraulikkvæske under trykk og slipper den ut etter behov for å opprettholde jevn pumpestrøm og trykk, dempe vibrasjoner og støt, og kompensere for lekkasjer / termisk ekspansjon i systemet. De kan også ta imot tapt trykk hvis systemets pumpe svikter eller hvis det er væsketap i systemet.
Q. Hva er det maksimale trykket som dette Parker lade-/målesettet kan håndtere?
A. Dette Parker 144953000G akkumulatorlade-/målesettet tåler trykk på opptil 3000 psi.
Sp. Hvordan kan dette Parker 144953000G akkumulatorlade-/målesettet kobles til akkumulatoren?
A. Dette settet har en SAE-tilkobling på 0.960-14 tommer RH størrelse for enkel tilkobling til Greer blære- og stempelakkumulatorer.
Sp. Hva er faktorene som må tas i betraktning når du velger denne Enerpac P-392 lettvekts hydrauliske håndpumpen?
A. Viktige faktorer inkluderer nødvendig hydraulikktrykk, bærbarhet, holdbarhet, enkel betjening og kompatibilitet med ditt hydrauliske system.
Sp. Hvordan rengjør jeg komponentene i Parker 144953000G akkumulatorlade-/målesett?
A. For å rengjøre komponentene, bruk et mildt rengjøringsmiddel og rengjør med en lofri klut. Sørg for at ingen forurensninger kommer inn i det hydrauliske systemet under rengjøring.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Parker 144953000G akkumulatorlading/målesett for trykk for det spesifikke hydrauliske systemet?
A. Når du velger ladetrykk, må du vurdere systemets driftstrykk, temperatur og akkumulatorens designspesifikasjoner. Se også dokumentasjonen til det hydrauliske systemet for problemfrie tilkoblinger.