Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1202-0003 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 1 / 2in | AB9EDR 2CGG9

PARKER 1202-0003 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in

På lager
Vare: AB9EDR Modell: 1202-0003Kryssreferanse: 2CGG9
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMuttermontering
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press175 psi
Temp. Område32 grader til 266 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER 1202-0012 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9EDN 2CGG6 1202-0012225 psi1 / 8 "418NOK
PARKER 1202-0001 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Kompresjon 1 / 4in | AB9EDP 2CGG7 1202-0001225 psi1 / 4 "407NOK
PARKER 1202-0002 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe-kompresjon 3 / 8in | AB9EDQ 2CGG8 1202-0002225 psi3 / 8 "507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1202-0003 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in
577NOK / enhet