Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 11343-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer, stål | AB6DVU 21A821

PARKER 11343-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer, stål

På lager
Vare: AB6DVU Modell: 11343-6-6Kryssreferanse: 21A821

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse6
Finishsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Hex størrelse3 / 4 "
Slange3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Lengde3.08 "
MaterialeStål
Havn3 / 8 "
FormRett
StilMannlig NPTF Pipe-Swivel
Gjengevinkel (grad.)60
Gjeng PT3 / 8-18
Trådstørrelse3 / 8x18 "
typenCrimp, mannlig NPT-svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1107
Skipets høyde (cm)2.81
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)2.81
HS kode8412909085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulikkslangekoblinger i 43-serien egnet for bruk med Parkrimp-krympere for å tette og holde rørleggerkomponenter i hydrauliske, pneumatiske eller mekaniske enheter
    • Har stålkonstruksjon i ett stykke for lekkasjefri drift og gir kapasitet til å tåle trykk opp til 3000 PSI
    • Enkel trykkraftdesign sikrer problemfri installasjon uten behov for ekstra verktøy
    • I samsvar med SAE 100R2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellHavnDash StørrelseMonteringstypeFormStilTrådstørrelsetypenHex størrelsePris
PARKER 10643-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "161NOK
PARKER 10643-5-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnelig JIC5 / 8 "158NOK
PARKER 10643-6-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "167NOK
PARKER 10643-4-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "205NOK
PARKER 10643-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "186NOK
PARKER 10643-8-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tomme indre diameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnelig JIC7 / 8 "196NOK
PARKER 10643-6-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme innvendig diameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 11343-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer, stål
421NOK / enhet