A Luftforbruk: CFM 60 , Alarminnstilling: 10 ppm , Vise: Flytende krystall , Bli ferdig: Pulverlakkert , Strømningsområde: 0 til 1 lpm , Høyde: 48 1 / 2 " , Innløpskoblingstype: Chicago stil , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Lengde: 13 1 / 2 " , Løftetype: U-brakett , Materiale: Stål , Strømkilde: 115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri , Trykkområde: 5 til 125 psi , Lydnivå: 90 dB , Type: Vogn, luftfiltrering , Visuelt: Ekstern strøm Lyst LED-varsellys for høy CO, lavt og uten batteri , Hjuldiameter: 10 " , Bredde: 26 "
Luftfiltreringspanelvogner
Allegro tilbyr panelvogner for pusteluftfiltrering for å filtrere urenheter og hydrokarboner fra en luftkompressor og konvertere til pustende luft. Disse enhetene har komponenter plassert i en bærbar og robust Pelican-kasse og har et teleskopisk håndtak for enkel oppbevaring og frakt. De kan gi luftstrøm fra 60 til 100 cfm.