ALLEGRO SAFETY 9878-EFC Filtreringspanelvogn, 8 arbeidere | CD4UZN

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC filtreringspanelvogn, 8 arbeidere

På lager
Vare: CD4UZN Modell: 9878-EFC

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltreringspanel handlevogn
luft~~POS=TRUNCCFM 60
Alarminnstilling10 ppm
ViseFlytende krystall
FinishPulverlakkert
Strømningsområde0 til 1 lpm
Høyde48 1 / 2 "
Type innløpskoblingChicago stil
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde13 1 / 2 "
LøftetypeU-brakett
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Strømkilde115V AC til 9V DC strømadapter for kontinuerlig strømforsyning, 9V DC alkalisk batteri
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 125 psi
SensorUtskiftbar elektrokjemisk
Lydnivå90 dB
StilBærbart system med 8 arbeidere
typenVogn, luftfiltrering
VisualEkstern strøm Lyst LED-varsellys for høy CO, lavt og uten batteri
Hjuldiameter10 "
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421398090
Opprinnelsesland0

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Filtreringspanelvogn, 4 arbeidere | CD4UZJ 9874-EFCBærbart system med 4 arbeidere46 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC filtreringspanelvogn, 8 arbeidere
50 871 NOK / enhet