PANDUIT HN2X3LG6 Ledningskanal smal 2.17x3.06in 6ft grå | AB9QRG 2ETX8

PANDUIT HN2X3LG6 ledningskanal smal 2.17 x 3.06 tommer 6 fot grå

Vare: AB9QRG Modell: HN2X3LG6Kryssreferanse: 2ETX8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

737NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskanal for hengslede deksler
FARGEGrå
Dybde3.06 "
Dimensjon A2"
Dimensjon B3"
Dimensjon C2.29 "
Dimensjon D2.63 "
Dimensjon E0.2 "
Dimensjon F0.5 "
Dimensjon H3"
Høyde3.06 "
Lengde6"
MaterialeBlyfri PVC
MonteringsstilSkruemontering
Spaltehøyde2.06 "
Slotbredde0.2 "
standard lengde6 ft
typenHengslet, smal spor
VeggtypeSmal spor
Bredde2.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.161
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDybdeBreddeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
PANDUIT HN1.5X2LG6 Ledningskanal smal 1.75x1.98in 6ft grå | AB9QRA 2ETX2 HN1.5X2LG61.98 "Grå1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "626NOK
PANDUIT HN1.5X2WH6 Ledningskanal smal 1.75x1.98in 6ft hvit | AB9QRB 2ETX3 HN1.5X2WH61.98 "Hvit1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "622NOK
RFQ
PANDUIT HN1.5X3LG6 Ledningskanal Smal 1.75x3.06in 6ft Grå | AB9QRC 2ETX4 HN1.5X3LG63.06 "Grå3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "829NOK
RFQ
PANDUIT HN1.5X3WH6 Ledningskanal smal 1.75x3.06in 6ft hvit | AB9QRD 2ETX5 HN1.5X3WH63.06 "Hvit3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "915NOK
RFQ
PANDUIT HN2X2LG6 Ledningskanal smal 2.17x1.98in 6ft grå | AB9QRE 2ETX6 HN2X2LG61.98 "Grå1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "715NOK
RFQ
PANDUIT HN2X2WH6 Ledningskanal Smal 2.17x1.98in 6ft Hvit | AB9QRF 2ETX7 HN2X2WH61.98 "Hvit1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "150NOK
PANDUIT HN2X4LG6 Ledningskanal smal 2.17x4.1in 6ft grå | AB9QRH 2ETY1 HN2X4LG64.1 "Grå4.1 "2.17 "2"4"4.38 "3.63 "840NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT HN2X3LG6 ledningskanal smal 2.17 x 3.06 tommer 6 fot grå
737NOK / enhet