PANDUIT HN1.5X2WH6 Ledningskanal smal 1.75x1.98in 6ft hvit | AB9QRB 2ETX3

PANDUIT HN1.5X2WH6 ledningskanal smal 1.75 x 1.98 tommer 6 fot hvit

Vare: AB9QRB Modell: HN1.5X2WH6Kryssreferanse: 2ETX3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

622NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningskanal for hengslede deksler
FARGEHvit
Dybde1.98 "
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B2"
Dimensjon C1.88 "
Dimensjon D1.63 "
Dimensjon E0.2 "
Dimensjon F0.5 "
Dimensjon H1.92 "
Høyde1.98 "
Lengde6"
MaterialeBlyfri PVC
MonteringsstilSkruemontering
Spaltehøyde1.63 "
Slotbredde0.2 "
standard lengde6 ft
typenHengslet, smal spor
VeggtypeSmal spor
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDybdeBreddeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
PANDUIT HN1.5X2LG6 Ledningskanal smal 1.75x1.98in 6ft grå | AB9QRA 2ETX2 HN1.5X2LG61.98 "Grå1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "1.63 "581NOK
PANDUIT HN1.5X3LG6 Ledningskanal Smal 1.75x3.06in 6ft Grå | AB9QRC 2ETX4 HN1.5X3LG63.06 "Grå3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "771NOK
RFQ
PANDUIT HN1.5X3WH6 Ledningskanal smal 1.75x3.06in 6ft hvit | AB9QRD 2ETX5 HN1.5X3WH63.06 "Hvit3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "2.63 "831NOK
RFQ
PANDUIT HN2X2LG6 Ledningskanal smal 2.17x1.98in 6ft grå | AB9QRE 2ETX6 HN2X2LG61.98 "Grå1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "715NOK
RFQ
PANDUIT HN2X2WH6 Ledningskanal Smal 2.17x1.98in 6ft Hvit | AB9QRF 2ETX7 HN2X2WH61.98 "Hvit1.98 "2.17 "2"2"2.29 "1.57 "150NOK
PANDUIT HN2X3LG6 Ledningskanal smal 2.17x3.06in 6ft grå | AB9QRG 2ETX8 HN2X3LG63.06 "Grå3.06 "2.17 "2"3"2.29 "2.63 "737NOK
RFQ
PANDUIT HN2X4LG6 Ledningskanal smal 2.17x4.1in 6ft grå | AB9QRH 2ETY1 HN2X4LG64.1 "Grå4.1 "2.17 "2"4"4.38 "3.63 "840NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT HN1.5X2WH6 ledningskanal smal 1.75 x 1.98 tommer 6 fot hvit
622NOK / enhet