Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT CCS25-S8-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk | AB2DYR 1LEV8

PANDUIT CCS25-S8-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB2DYR Modell: CCS25-S8-CKryssreferanse: 1LEV8
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
285NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel klemme
KlemmetypeSkru på
FARGENaturlig
Høyde0.35 "
Holdekapasitet1 / 4 "
Lengde0.41 "
MaterialeNylon 6/6 Naturlig
Maks. Bundle Dia.0.25 "
MonteringsmetodeSkru
Spaltehøyde0.41 "
Slotbredde0.25 "
Temp. Område-40 til 185 F
typenFast diameter
Bredde0.37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHoldekapasitetLengdeMaks. Bundle Dia.SlotbreddeBreddepk. Antall.Pris
PANDUIT CCH38-S10-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk | AB2DYT 1LEV9 CCH38-S10-C0.48 "0.38 "0.5 "0.38 "0.38 "0.5 "100458NOK
PANDUIT CCS50-S8-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT CCS25-S8-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk
285NOK /pakke