Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT CCH38-S10-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk | AB2DYT 1LEV9

PANDUIT CCH38-S10-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB2DYT Modell: CCH38-S10-CKryssreferanse: 1LEV9
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
458NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel klemme
KlemmetypeSkru på
FARGENaturlig
Høyde0.48 "
Holdekapasitet0.38 "
Lengde0.5 "
MaterialeNylon 6/6 Naturlig
Maks. Bundle Dia.0.38 "
MonteringsmetodeSkru
Spaltehøyde0.50 "
Slotbredde0.38 "
Temp. Område-40 til 185 F
typenFast diameter
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHoldekapasitetLengdeMaks. Bundle Dia.SlotbreddeBreddepk. Antall.Pris
PANDUIT CCS25-S8-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk | AB2DYR 1LEV8 CCS25-S8-C0.35 "1 / 4 "0.41 "0.25 "0.25 "0.37 "100288NOK
PANDUIT CCS50-S8-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT CCH38-S10-C kabelklemme fast diameter - pakke med 100 stk
458NOK /pakke