PALMGREN 9684486 Båndsag, helautomatisk, 3 HK, 3PH, 10 tommers størrelse | CD6LWD

PALMGREN 9684486 Båndsag, helautomatisk, 3 HK, 3PH, 10 tommers størrelse

Vare: CD6LWD Modell: 9684486
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

399 477 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag
Bladlengde138.2 "
Bladhastighet (SFPM)65.61 - 262.47
Bladtykkelse0.035 "
Bladbredde1"
Klipp ut lengde (in.)0.39 "
Klippekapasitetsrektangel9-13/16" x 11-13/16"
Skjærekapasitet rund9-13 / 16 "
Fôr15-3 / 4 "
Maks. Knivlengde138.2 "
Motor HP3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1676.25
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)220.98
Skipets bredde (cm)229.01
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9684486 Båndsag, helautomatisk, 3 HK, 3PH, 10 tommers størrelse
399 477 NOK / enhet