Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 3/4 kvadrattomme 25 fot | AD9WUW 4VLR3

PALMETTO PACKING 5000W pakningsforsegling 3/4 kvadratmeter 25 fot

På lager
Vare: AD9WUW Modell: 5000WKryssreferanse: 4VLR3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-100 til 800 F
FARGEBlank grå
For bruk iVentiler
Lengde25ft.
MaterialeFleksibel grafittpakning med Inconel Wire
Maks. Trykk for pumper (PSI)NR
Maks. Trykk for ventiler (PSI)3500
Maks. Akselhastighet (ft / min)NR
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område1 til 14
Square3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode5911900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WTT 4VLL4 5000W5ft.-1 / 8 "192NOK
PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WTU 4VLL5 5000W10ft.-1 / 8 "289NOK
PALMETTO PAKNING 5000W pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WTV 4VLL6 5000W25ft.-1 / 8 "662NOK
PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9WTW 4VLL7 5000W5ft.-3 / 16 "326NOK
PALMETTO PAKNING 5000W pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9WTX 4VLL8 5000W10ft.-3 / 16 "584NOK
PALMETTO-PAKNING 5000W pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9WTY 4VLL9 5000W25ft.-3 / 16 "1 277 NOK
PALMETTO PAKNING 5000W pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9WTZ 4VLN1 5000W5ft.-1 / 4 "466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 5000W pakningsforsegling 3/4 kvadratmeter 25 fot
6 680 NOK / enhet