PALMETTO PACKING 5000 Style, W pakningstetning


filtre
Omgivelsestemp. Område: -100 til 800 F , Farge: Blank grå , Til bruk i: Ventiler , Materiale: Fleksibel grafittpakning med Inconel Wire , Maks. Trykk for pumper (PSI): NR , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 3500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): NR , Maks. Temperatur i Steam (F): 1200 , pH-område: 1 til 14
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
5000W 5/16"&1/4"
-5/16 "og 1/4"-643NOK
RFQ
A
5000W 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-585NOK
RFQ
A
5000W 3/16 "
-3 / 16 "-672NOK
RFQ
A
5000W 1/8 "
-1 / 8 "-701NOK
RFQ
B
5000W
5ft.-1 / 8 "192NOK
B
5000W
5ft.-3 / 8 "605NOK
B
5000W
5ft.-3 / 16 "305NOK
B
5000W
5ft.-3 / 4 "1 970 NOK
B
5000W
5ft.-5 / 16 "883NOK
B
5000W
5ft.-1 / 2 "1 483 NOK
B
5000W
5ft.-1 / 4 "437NOK
B
5000W
5ft.-7 / 16 "695NOK
B
5000W
10ft.-7 / 16 "2 480 NOK
B
5000W
10ft.-3 / 8 "2 077 NOK
B
5000W
10ft.-1 / 8 "289NOK
B
5000W
10ft.-5 / 16 "1 597 NOK
B
5000W
10ft.-3 / 4 "3 294 NOK
B
5000W
10ft.-1 / 2 "1 217 NOK
B
5000W
10ft.-1 / 4 "1 155 NOK
B
5000W
10ft.-3 / 16 "584NOK
B
5000W
25ft.-5 / 16 "1 750 NOK
B
5000W
25ft.-1 / 8 "662NOK
B
5000W
25ft.-1 / 4 "1 069 NOK
B
5000W
25ft.-3 / 16 "1 277 NOK
B
5000W
25ft.-7 / 16 "2 525 NOK
B
5000W
25ft.-1 / 2 "2 652 NOK
B
5000W
25ft.-3 / 8 "2 078 NOK
B
5000W
25ft.-3 / 4 "6 680 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?