Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC TOOLS 6488 Cam Tool Kit 7 deler | AF6LGY 19XY21

OTC TOOLS 6488 Cam Tool Kit 7 deler

På lager
Vare: AF6LGY Modell: 6488Kryssreferanse: 19XY21
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
6 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamverktøysett
Antall stykker7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8205595560

Produktdetaljer:

OTC 6488 kamverktøysett brukes til å erstatte registerremmer eller kjeder, med fokus på motorer med variable kamtimingsystemer. Den er ideell for bilteknikere å bruke den for presis posisjon og sikring av kamakslene under prosedyrer, for å sikre nøyaktig timing og forhindre potensiell skade på motorkomponenter.

Egenskaper:

  • OTC 6488 kamverktøysett har et omfattende kamverktøysett med syv deler, spesielt designet for Ford Explorer og Mountaineer 4.0L SOHC V-6-motorer fra 1997 til 2011.
  • Dette kamverktøysettet kommer med kamgirholdeverktøy, inkludert 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6484 og 6485, skreddersydd for presis kamakselholding og låsefunksjoner under registerreim eller kjedeservice.
  • Den leveres med en støpt oppbevaringsveske, som sikrer enkel tilgjengelighet og forhindrer feilplassering av verktøy.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger OTC-kameraverktøysett?

A.

  • Materiale og byggekvalitet på verktøy
  • Oppbevaring og portabilitet
  • Holdbarhet
  • Verktøykalibrering

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker dette kamverktøysettet på en motor?

A. Bruk passende verneutstyr, følg standard sikkerhetsretningslinjer for verksted og se instruksjonene til settet for spesifikke forholdsregler.

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPris
OTC TOOLS 6487 Cam Tool Kit 5 deler | AF6LHE 19XY34 648755 112 NOK
OTC TOOLS 6689 Cam Tool Kit 15 deler | AF6LHK 19XY41 6689159 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 6488 Cam Tool Kit 7 deler
6 364 NOK / enhet