Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.031.0200 Machine Screw Flat 5/16-18 X 2 Length, 25PK | AH3EKG 31JT89

GRAINGER U48170.031.0200 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 2 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3EKG Modell: U48170.031.0200Kryssref: 31JT89 / 127L36
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
454NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4662
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.031.0200 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 2 Lengde, 25PK
454NOK /pakke