Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 962-5000 Carbide Bur Round Nese Tree 1/2 Inch | AH3ZYY 33ZV26

OSG 962-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 tomme

På lager
Vare: AH3ZYY Modell: 962-5000Kryssreferanse: 33ZV26
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1"
Maks. RPM50,000
Total lengde6"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSC-5L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 815-0003 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4 tomme | AH4AGE 33ZW94 815-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "SF-51285NOK
OSG 815-0003-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AGF 33ZW95 815-0003-306.00mm12mm75,00050mmCarbide6"SF-51285NOK
OSG 915-0003 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4 tomme | AH4AGZ 33ZX13 915-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "SF-51256NOK
OSG 915-0003-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AHA 33ZX14 915-0003-306.00mm12mm75,00050mmCarbide6"SF-51261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 962-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 tomme
930NOK / enhet