Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 915-0003-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AHA 33ZX14

OSG 915-0003-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AHA Modell: 915-0003-30Kryssreferanse: 33ZX14
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.6.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde12mm
Maks. RPM75,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 962-5000 Carbide Bur Round Nese Tree 1/2 Inch | AH3ZYY 33ZV26 962-50001 / 2 "1"50,0006"HSS1 / 4 "SC-5L6930NOK
OSG 815-0003 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4 tomme | AH4AGE 33ZW94 815-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "SF-51285NOK
OSG 815-0003-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AGF 33ZW95 815-0003-306.00mm12mm75,00050mmCarbide6"SF-51285NOK
OSG 915-0003 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4 tomme | AH4AGZ 33ZX13 915-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "SF-51256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 915-0003-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet
261NOK / enhet