Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 9599093 Screw Machine Drill Bit, 9.30 mm Drill Bit Size, 40 mm Flute Length, 90 mm Overall Length | CT6KMZ 34YP29

OSG 9599093 Skrumaskinbor, 9.30 mm borbitstørrelse, 40 mm rillelengde, 90 mm totallengde

På lager
Vare: CT6KMZ Modell: 9599093Kryssreferanse: 34YP29
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
822NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8608579 Skrumaskinbor, #1 Drill Bit Størrelse, 28 mm Fløytelengde, 70 mm Totallengde | CT6GVG 34YN66 8608579804NOK
OSG 9599048 Skrumaskinbor, #12 Drill Bit Size, 26 mm Fløytelengde, 70 mm Totallengde | CT6GVV 34YN57 9599048438NOK
OSG 8608422 Skrumaskinbor, #19 Drillbitsstørrelse, 22 mm fløytelengde, 66 mm totallengde | CT6GXF 34YN22 8608422591NOK
OSG 8608409 Skrumaskinbor, #20 Drillbitsstørrelse, 22 mm rillelengde, 66 mm totallengde | CT6GXP 34YN20 8608409603NOK
OSG 8608404 Skrumaskinbor, #21 Drill Bit Størrelse, 22 mm Røytelengde, 66 mm Totallengde | CT6GYB 34YN19 8608404579NOK
OSG 8608399 Skrumaskinbor, #22 Drill Bit Size, 22 mm Fløytelengde, 54 mm Totallengde | CT6GYF 34YN18 8608399513NOK
OSG 8608391 Skrumaskinbor, #23 Drill Bit Size, 22 mm Fløytelengde, 54 mm Totallengde | CT6GYL 34YN16 8608391518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 9599093 Skrumaskinbor, 9.30 mm borbitstørrelse, 40 mm rillelengde, 90 mm totallengde
822NOK / enhet