Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 915-0006-30 Hardmetall Bur 6 mm kappdiameter RH kutt | AH4AHG 33ZX20

OSG 915-0006-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AHG Modell: 915-0006-30Kryssreferanse: 33ZX20

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel22 Degrees
Kutter Dia.6.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde5"
Maks. RPM75,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormEnd Cut
HandelsnummerSB-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 815-0006 Carbide Bur End Cut 1/4 inch | AH4AGL 33ZX01 815-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "297NOK
OSG 815-0006-30 Hardmetall Bur 6 mm kappdiameter RH kutt | AH4AGM 33ZX02 815-0006-306.00mm5"75,00050mm6"306NOK
OSG 915-0006 Carbide Bur End Cut 1/4 inch | AH4AHF 33ZX19 915-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 915-0006-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet
294NOK / enhet