Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 815-0006 Carbide Bur End Cut 1/4 inch | AH4AGL 33ZX01

OSG 815-0006 Karbidborende kuttet 1/4 tomme

På lager
Vare: AH4AGL Modell: 815-0006Kryssreferanse: 33ZX01

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde3 / 16 "
Maks. RPM70,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormEnd Cut
HandelsnummerSB-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 815-0006-30 Hardmetall Bur 6 mm kappdiameter RH kutt | AH4AGM 33ZX02 815-0006-306.00mm5"75,00050mm6"306NOK
OSG 915-0006 Carbide Bur End Cut 1/4 inch | AH4AHF 33ZX19 915-00061 / 4 "3 / 16 "70,0001.5 "1 / 8 "269NOK
OSG 915-0006-30 Hardmetall Bur 6 mm kappdiameter RH kutt | AH4AHG 33ZX20 915-0006-306.00mm5"75,00050mm6"294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 815-0006 Karbidborende kuttet 1/4 tomme
297NOK / enhet