Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8595635 Screw Machine Drill Bit, 1/4 Inch Drill Bit Size, 31 mm Flute Length, 75 mm Overall Length | CT6HPM 2PNH4

OSG 8595635 Skruemaskinbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 31 mm fløytelengde, 75 mm totallengde

På lager
Vare: CT6HPM Modell: 8595635Kryssref: 2PNH4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8595579 Skrumaskinbor, #1 borbitstørrelse, 28 mm rillelengde | CT6GVE 2PNG8 8595579596NOK
OSG 11553015 Skrumaskinbor, #1 Drillbitsstørrelse, 28 mm rillelengde | CT6GVF 34YZ45 11553015618NOK
OSG 859557911 Skrumaskinbor, #1 borbitstørrelse, 28 mm fløytelengde, 72 mm totallengde | CT6GVH 34ZH70 859557911651NOK
OSG 8595486 Skrumaskinbor, #11 Drill Bit Size, 26 mm Fløytelengde | CT6GVP 2PNF5 8595486450NOK
OSG 859548611 Skrumaskinbor, #11 Drill Bit Størrelse, 26 mm Fløytelengde, 70 mm Totallengde | CT6GVQ 34ZG74 859548611484NOK
OSG 6154811 Skrumaskinbor, #12 Drill Bit Størrelse, 26 mm Røytelengde, 70 mm Totallengde | CT6GVU 34ZG34 6154811464NOK
OSG 6154711 Skrumaskinbor, #13 Drillbitsstørrelse, 24 mm rillelengde, 68 mm totallengde | CT6GWG 34ZG33 6154711442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8595635 Skruemaskinbor, 1/4 tommers borkronestørrelse, 31 mm fløytelengde, 75 mm totallengde
657NOK / enhet