Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8315260 Spiralfløtekran Modifisert nedstrømning 4x0.70 mm Lys | AG4BMX 33XR41

OSG 8315260 Spiralfløytekran Modifisert bunn 4x0.70 mm Bright

På lager
Vare: AG4BMX Modell: 8315260Kryssref: 33XR41
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
2 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishBright
Liste nummer389
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde52mm
Tonehøyde0.70mm
Grense for pitchdiameterOH3
Shank Dia.5.00mm
StørrelseM4
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
OSG 8315254 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 3x0.50mm Bright | AG4BMV 33XR39 8315254Metrisk Grov46mm0.50mmOH34.00mmM3Modifisert bunnfall18mm2 052 NOK
OSG 8315255 Spiralfløytebunnbunn 3x0.50mm Lys | AG4BMW 33XR40 8315255Metrisk Grov46mm0.50mmOH34.00mmM3Bunn18mm2 148 NOK
OSG 8315261 Spiral Flute Kranbunn 4x0.70mm Bright | AG4BMY 33XR42 8315261Metrisk Grov52mm0.70mmOH35.00mmM4Bunn20mm2 265 NOK
OSG 8315266 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 5x0.80 mm Lys | AG4BMZ 33XR43 8315266Metrisk Grov60mm0.80mmOH35.50mmM5Modifisert bunnfall22mm2 383 NOK
OSG 8315267 Spiralfløytebunnbunn 5x0.80 mm Lys | AG4BNA 33XR44 8315267Metrisk Grov60mm0.80mmOH35.50mmM5Bunn22mm2 383 NOK
OSG 8315272 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 6 x 1.00 mm Bright | AG4BNB 33XR45 8315272Metrisk Grov62mm1.00mmOH36.00mmM6Modifisert bunnfall24mm2 583 NOK
OSG 8315273 Spiralfløytekranbunn 6 x 1.00mm Bright | AG4BNC 33XR46 8315273Metrisk Grov62mm1.00mmOH36.00mmM6Bunn24mm2 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8315260 Spiralfløytekran Modifisert bunn 4x0.70 mm Bright
2 265 NOK / enhet