Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8315254 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 3x0.50mm Bright | AG4BMV 33XR39

OSG 8315254 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3x0.50 mm Bright

På lager
Vare: AG4BMV Modell: 8315254Kryssref: 33XR39
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
2 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishBright
Liste nummer389
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde46mm
Tonehøyde0.50mm
Grense for pitchdiameterOH3
Shank Dia.4.00mm
StørrelseM3
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde18mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
OSG 8315255 Spiralfløytebunnbunn 3x0.50mm Lys | AG4BMW 33XR40 8315255Metrisk Grov46mm0.50mmOH34.00mmM3Bunn18mm2 148 NOK
OSG 8315260 Spiralfløtekran Modifisert nedstrømning 4x0.70 mm Lys | AG4BMX 33XR41 8315260Metrisk Grov52mm0.70mmOH35.00mmM4Modifisert bunnfall20mm2 265 NOK
OSG 8315261 Spiral Flute Kranbunn 4x0.70mm Bright | AG4BMY 33XR42 8315261Metrisk Grov52mm0.70mmOH35.00mmM4Bunn20mm2 265 NOK
OSG 8315266 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 5x0.80 mm Lys | AG4BMZ 33XR43 8315266Metrisk Grov60mm0.80mmOH35.50mmM5Modifisert bunnfall22mm2 383 NOK
OSG 8315267 Spiralfløytebunnbunn 5x0.80 mm Lys | AG4BNA 33XR44 8315267Metrisk Grov60mm0.80mmOH35.50mmM5Bunn22mm2 383 NOK
OSG 8315272 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 6 x 1.00 mm Bright | AG4BNB 33XR45 8315272Metrisk Grov62mm1.00mmOH36.00mmM6Modifisert bunnfall24mm2 583 NOK
OSG 8315273 Spiralfløytekranbunn 6 x 1.00mm Bright | AG4BNC 33XR46 8315273Metrisk Grov62mm1.00mmOH36.00mmM6Bunn24mm2 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8315254 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3x0.50 mm Bright
2 052 NOK / enhet