Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 801-7500 Carbide Bur Sylinder 3/4 tommer | AH3ZGZ 33ZP77

OSG 801-7500 Karbidborsylinder 3/4 tomme

På lager
Vare: AH3ZGZ Modell: 801-7500Kryssreferanse: 33ZP77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM30,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder
HandelsnummerSA-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseFormPris
OSG 801-1000-60 Hardmetall Bur 25 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"Sylinder1 672 NOK
OSG 801-1000 Carbide Bur Cylinder 1 inch | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Sylinder1 623 NOK
OSG 801-1000-EC Carbide Bur Cylinder 1 inch | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-EFSA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Sylinder1 757 NOK
OSG 801-1250 Carbide Bur-sylinder 1/8 tommer | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Carbide1 / 4 "Sylinder287NOK
OSG 801-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmCarbide6"Sylinder279NOK
OSG 801-1250-EC Carbide Bur Cylinder 1/8 inch | AH3ZFX 33ZP52 801-1250-EFSA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Carbide1 / 4 "Sylinder339NOK
OSG 801-1875 Carbide Bur Cylinder 3/16 inch | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "Sylinder316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 801-7500 Karbidborsylinder 3/4 tomme
1 054 NOK / enhet