Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 801-1250-EC Carbide Bur Cylinder 1/8 inch | AH3ZFX 33ZP52

OSG 801-1250-EC Carbide Bur Sylinder 1/8 tomme

På lager
Vare: AH3ZFX Modell: 801-1250-ECKryssreferanse: 33ZP52
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM80,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder
HandelsnummerSA-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseFormPris
OSG 801-1000-60 Hardmetall Bur 25 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"Sylinder1 672 NOK
OSG 801-1000 Carbide Bur Cylinder 1 inch | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Sylinder1 623 NOK
OSG 801-1000-EC Carbide Bur Cylinder 1 inch | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-EFSA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "Sylinder1 757 NOK
OSG 801-1250 Carbide Bur-sylinder 1/8 tommer | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"Carbide1 / 4 "Sylinder287NOK
OSG 801-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmCarbide6"Sylinder279NOK
OSG 801-1875 Carbide Bur Cylinder 3/16 inch | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "Sylinder316NOK
OSG 801-1875-60 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZFZ 33ZP54 801-1875-60SA-145.00mm16mm75,00050mmCarbide6"Sylinder306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 801-1250-EC Carbide Bur Sylinder 1/8 tomme
339NOK / enhet